詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CB-82

品名 : 300V/ 1A 丸型押ボタン

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 WS3400WK
定格容量 1A 300V 適用電線 単線:φ0.8~φ1.6mm
より線:0.75~1.25m㎡
サイズ φ50×30.5(D)mm
100V丸型押ボタン
追加説明
カタログ価格

395 円(税抜)/ 435 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/11/12 09:09現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1166ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top