品番 : EA940CD-116B
品名 : AC100V/14A タップ(USBポート付/ホワイト)
仕様
| メーカー | ヤザワコーポレーション | 型番 | H1FS4002UWH |
|---|---|---|---|
| コンセント | 2P×2口 | ポート数 | 2ポート(Type-A×2) |
| 色 | 白 | プラグ形状 | 2P(ストレートプラグ) |
| 定格 | コンセント:AC14A・100V(1400W) USB:DC5V・2.4A(合計) |
サイズ | 42×80×43mm |
| 重量(g) | 70 | 材質 | ポリカーボネート |
| 絶縁カバー | あり | 雷ガード | なし |
| スイッチ | なし | ||
| スマートフォンなどのデジタル機器に直接充電が可能なUSBポート付きです。 | |||
| 向きに迷ってなかなか挿しこみできない不満を解消します。 | |||
| パッケージがヘッダー付き化粧箱になります。 | |||
| タブレットも充電可能。※メインポートのみ | |||
| USBプラグの表裏を気にせず挿せてストレスフリー | |||
| 高出力で急速充電可能 | |||
| 日本国内専用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/05 05:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1885ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
