品番 : EA940CD-118
品名 : AC100V/0.6m 3口タップ(巻取式)
仕様
| メーカー | ヤザワコーポレーション | 型番 | H2M3006WH |
|---|---|---|---|
| コンセント | 2P×3口 | コード長 | 約0.6m |
| 定格 | 15A・100V(1500W) | サイズ | 73(W)×25(D)×68(H)mm |
| 重量 | 110g | 材質 | ポリカーボネート |
| 衝撃に強く難燃性の高いポリカーボネート樹脂を使用しています。 | |||
| 絶縁カバーがトラッキングによる火災を予防します。 | |||
| 収納式差込みストレートプラグ:本体にプラグをすっきり収納できます。 | |||
| よじれにくく丈夫な保護被ふくコードを使用しています。 | |||
| 持ち運びやすい巻取式コード | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,540 円(税抜)/ 1,694 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/05 05:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1885ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
