詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CD-11C

品名 : AC125V/15A 3口コーナータップ(薄型)

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 LP-A1536
サイズ 40×66×12mm プラグ 2P(スイング式)
色 白 材質 外郭:ユリア樹脂、固定:リベットカシメ
AC差込口
定格 15A・125V(1,500W) コンセント 2P×3口
プラグ部が180°動くので狭い場所でもOK
追加説明
カタログ価格

320 円(税抜)/ 352 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 90

(2026/11/05 04:35現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1884ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top