詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CD-132

品名 : AC250V/ 6A 海外プラグ用変換アダプター

一台でほぼ全世界のプラグ形状(9種類)に変換できるマルチアダプタ

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 TR-AD4W
材質 本体/ポリカーボネート(難燃材) カラー ホワイト
付属品 プラグキャップ、取扱説明書 入力電流 6A
入力電圧 250V 対応プラグ A、B、BF(新規格BF対応)、B3、C、SE、O、O2、CB
サイズ(W×D×H)mm 16.5×50×105 重量(g) 55
世界中のコンセントに使える、海外コンセント変換アダプタです。
分割、合体、変形させることで、ほぼ全世界の一般電源用プラグ形状(9種類)158ヶ国に変換することが可能です。
付属のプラグキャップはアースピンを収納するカバーになり、より安心、安全にお使いいただけます。
持ち運びに便利な厚さ16.5mmの超薄型タイプ
追加説明
カタログ価格

3,460 円(税抜)/ 3,806 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 03:51現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1885ページ
ウェブカタログ画像
  • Oタイプ
  • B3タイプ
  • B,C,CB,SEタイプ
  • BFタイプ
  • Aタイプ
  • O2タイプ

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top