詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CD-140A

品名 : AC250V/2.5A 高電圧対応ノートPC用電源コード

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 TR-KB1N
コード長 0.6m 定格容量 2.5A・250V
付属品 Aタイプ電源変換アダプタ、3ピン変換アダプタ、コードベルト 対応ノートパソコン Panasonic、SONY、DELL、HP、東芝、NEC、富士通、レノボ、ASUS※DELLパソコンの一部の機種には使用できません。
プラグ形状(電源コンセント側) Cタイプ、Aタイプ プラグ形状(ACアダプタ側) 2P、3P
PSE適合規格 あり サイズ(W×D×H)mm 35×35×48
重量(g) 30
Cタイププラグの最大250V対応電源コード。Aタイプ変換アダプタ付き。
渡航先の国で使えるノートパソコン用電源コードです。
最大250Vまで対応しています。
コード長が60cmとコンパクトで、携帯性に優れています。
≪ご注意≫
※日本国内では使用できません。
※本機には電圧の変換機能はありません。
※本製品は経済産業省の例外承認を受けた商品です。
※本機付属の3ピン変換アダプタは、DELLパソコンの一部の機種には使用できませんのでご注意ください。
※付属品のCタイプからAタイプへ変換するアダプタのみPSE表示あります。(PSE認可のアダプタ)
≪対応国≫
【Aタイプ】アメリカ・カナダ・グアム・台湾・サイパン・カンボジア・フィリピン・ブラジル・メキシコ
【Cタイプ】イタリア・インド・インドネシア・オーストリア・スイス・タイ・スウェーデン・ドイツ・フランス
追加説明
カタログ価格

2,250 円(税抜)/ 2,475 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/05 03:18現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1885ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top