品番 : EA940CD-18B
品名 : AC125V/15A 4口コーナータップ(小型/スイング)
仕様
| メーカー | ヤザワコーポレーション | 型番 | Y02CM400WH |
|---|---|---|---|
| コンセント | 2P×4口 | 定格 | 15A・125V(1,500W) |
| サイズ | 28(W)×20(D)×63(H)mm | 重量 | 31g |
| カラー | ホワイト | ||
| 4方向に電源を分配できます。 | |||
| コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。 | |||
| プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 | |||
| 180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
905 円(税抜)/ 996 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/10/13 07:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1884ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
