品番 : EA940CD-196
品名 : AC100-240V USBPD充電器(1P/3A/黒/TypeC)
USBPD30W対応スマートフォンや13インチMacbookAirSurfaceGo、Chromebookなどの充電ができる
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | ACA-PD99BK |
|---|---|---|---|
| プラグ形状 | 2P | USBポート数 | 1ポート |
| 使用温度範囲 | 5~35℃ | 定格入力 | AC100-240V 50/60Hz |
| 定格出力電圧/電流 | DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/2A、DC20V/1.5A(最大30W) PPS出力/DC5V~11V/3A、DC5V~16V/2A(最大30W) |
USB PD | 対応 |
| プラグ収納 | 対応 | USB出力端子形状 | USB Type-C |
| 合計最大出力 | 30W | USB PD最大対応出力 | 30W |
| 通電確認LED | あり | サイズ | W28×D35×H40mm |
| 重量 | 約48g | 対応機種 | USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 30Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット、ノートパソコン ※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。 |
| USB Power Delivery(USB PD)規格に対応したUSB Type-Cポート搭載の小型ACアダプタです。 | |||
| 最大30Wまでの出力に対応しているので13インチMacBook AirやSurface Go、ChromebookなどのUSB PD規格30W充電に対応したパソコンに充電ができます。 | |||
| パソコンの他に、iPadなどのタブレットやiPhoneなどのスマートフォンを急速充電することができ、幅広い機器の充電に対応します。 | |||
| 次世代半導体のGaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力でありながら発熱を抑えた小型サイズを実現。手に収まるサイズで出張や旅行など持ち運びに便利です。 | |||
| USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替えるため、機器に合わせた最適な出力で充電します。 | |||
| USB PD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。 ※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,460 円(税抜)/ 3,806 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1875ページ | ||||
