品番 : EA940CD-198
品名 : AC100-240V USB充電器(PD45W/TypeC)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | ACA-PD109BK |
|---|---|---|---|
| USB出力端子形状 | USB Type-C | USBポート数 | 1ポート |
| プラグ形状 | 2P | サイズ | 約34(W)×39(D)×35(H)mm |
| 重量 | 約62g | 定格入力 | AC100-240V 50/60Hz |
| 定格出力電圧/電流 | DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/2.25A(最大45W) | PPS出力 | DC3.3V~16V/3A |
| USB PD | 対応 | プラグ収納 | 対応 |
| USB PD最大対応出力 | 45W | 対応機種 | USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 45Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット、ノートパソコン |
| 使用温度範囲 | 0~30℃ | 材質 | PC(ポリカーボネート) |
| 最大45WのUSB Power Delivery(PD)規格の出力に対応 | |||
| ノートパソコンやタブレット、スマートフォンなど幅広いデバイスに対応 | |||
| 次世代半導体GaN(窒化ガリウム)を採用し、高効率かつコンパクトな設計を実現 | |||
| 複数の充電器を用意することなく、外出先でもこれひとつあれば様々な機器を充電 | |||
| 本体に収納できるスイングプラグ | |||
| USB PD-PPS規格に対応 | |||
| PSEマーク認証済 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,450 円(税抜)/ 4,895 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/18 17:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
