品番 : EA940CD-19B
品名 : AC125V/15A プラグアダプター(スイング)
仕様
| メーカー | ヤザワコーポレーション | 型番 | Y02100WH |
|---|---|---|---|
| コンセント | 2P×1口 | 定格容量 | 15A・125V(1500W) |
| サイズ | 27(W)×13(D)×40(H)mm | 重量 | 16g |
| 色 | ホワイト | ||
| プラグの出っ張りを解消しコンセントスペースを有効活用できます。 | |||
| プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 | |||
| 180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。 | |||
| 耐トラッキング仕様 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
630 円(税抜)/ 693 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 14:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1886ページ | ||||
代替品
![]() |
|

