詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CD-207

品名 : AC100-240V/USB充電器(高耐久タイプ/キューブ型)

耐久性に優れた長寿命設計のコンパクトなキューブ型USB充電器。1A出力対応。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 ACA-IP70W
供給電力 DC5V・1A ポート数 1ポート
対応機種 iPhone 11、XR、XSMax、SE、XS サイズ(W×D×H)mm 33.5×33.5×33.5
認証 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 カラー ホワイト
定格入力 AC100~240V 50/60Hz 重量 約35g
プラグ形状 2P
USB充電ケーブル(別売)を使用して、コンセントから充電が可能です。
キューブ型形状により、電源タップに接続した際も隣のコンセントへの干渉を抑えます。
100V~240V電源対応で、海外でも使用できるワールドワイド仕様です。
90°回転するプラグを採用し、プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。
コンパクトなキューブ型で約30000時間の長寿命設計です。
家庭用コンセントから1AのUSB電源出力に変換できるAC充電器です。
追加説明
カタログ価格

1,580 (税抜)/ 1,738 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/06/25 09:35現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1875ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top