品番 : EA940CD-245A
品名 : AC100-240V AC充電器(USB PD対応/Type-C)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | ACA-PD82W |
|---|---|---|---|
| カラー | ホワイト | コード長 | 約1.5m |
| サイズ(W×D×H)mm | 42×31×62 | 定格出力 | DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W) ※接続する機種により自動で切り替わります。 |
| 定格入力 | AC100~240V 50/60Hz | 重量(g) | 約100 |
| コネクタ形状 | USB Type-C | ||
| USB Type-C端子搭載のタブレット、スマートフォンなどを急速充電できるUSB PD(Power Delivery)規格に対応したUSB Type-Cケーブル一体型のAC充電器です。 | |||
| 最大18WまでのUSB PD出力に対応しており、対応機種へは出力電圧を自動で切り替え高出力で充電することにより急速充電を行います。 | |||
| USB Type-CケーブルとAC充電器の一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。 | |||
| USB Type-Cコネクタは表、裏に関係なく両面で挿すことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,160 円(税抜)/ 3,476 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/03/21 18:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1875ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

