品番 : EA940CD-246
品名 : AC100-240V AC充電器(USB PD対応/Type-C)
最大65WまでのUSBPD規格による充電対応、Type-Cポートを搭載したノートパソコンやタブレットへ充電できるUSBType-Cケーブル一体型
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | ACA-PD76BK |
|---|---|---|---|
| 定格入力 | AC100~240V 50/60Hz | 定格出力 | DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W) |
| ケーブル長 | 約1.8m | サイズ | W58×D28×H55mm(突起部除く) |
| 重量 | 約200g | 対応機種 | Type-C端子を搭載しUSB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン |
| USB Power Delivery規格による充電に対応したUSB Type-Cケーブル一体型のACアダプタです。 | |||
| 最大65WまでのUSB PD規格による充電に対応し、Type-Cポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。 | |||
| USB Type-CケーブルとAC充電器の一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。 | |||
| L字型のコードブッシュで本体からケーブルの飛び出しを抑え、コンパクトに持ち運びできます。 | |||
| USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切り替えるため、機器に合わせた最適な出力で充電します。 | |||
| USB Type-Cコネクタは表、裏に関係なく両面で挿すことができます。 | |||
| プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。 | |||
| 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,000 円(税抜)/ 11,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/20 07:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
