品番 : EA940CD-246A
品名 : AC100-240V AC充電器(USB PD対応/Type-C)
USB Power Delivery規格による充電に対応したUSB Type-Cケーブル一体型のACアダプタ
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | ACA-PD110BK |
|---|---|---|---|
| 定格入力 | AC100~240V 50/60Hz | 定格出力電圧/電流 | DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W) PPS出力/DC3.3V~16V/3.25A、DC3.3V~21V/3A |
| 充電ケーブル | ケーブル一体型 | コネクタ形状 | USB Type-C |
| USB PD | 対応 | USB PD最大対応出力 | 65W |
| 本体サイズ | 56(W)×29(D)×56(H)mm | ケーブル長 | 1.8m |
| 重量 | 約162g | 対応機種 | USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン ※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。 |
| 最大65WまでのUSB PD規格による充電に対応し、Type-Cポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能 | |||
| USB PDのPPS規格対応!発熱を抑えて効率的に充電 | |||
| ゆったり使える、1.8mのケーブル | |||
| 本体からケーブルの飛び出しを抑えた構造なので、ケーブルの付け根に負担がかからず、スマートに配線 | |||
| USB Type-C接続で様々なデバイスに対応 | |||
| 電気用品安全法(PSE)適合 | |||
| ケーブルバンド付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,600 円(税抜)/ 7,260 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/13 00:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
