詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CD-254A

品名 : AC100-240V USB充電器(USB PD/Type-C)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 ACA-PD95BK
定格出力 USB Type-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)
PPS:DC3.3~11V/5A(最大55W)
USB A:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC20V/1.8A
【複数ポート同時使用時】
C1+C2/合計PD63Wまで
C1+A/合計5V/3Aまで
C2+A/合計63Wまで(PD45W+QC18W)
C1+C2+A/合計60Wまで(PD45W+5V/3A)
定格入力 AC100-240V 50/60Hz
ポート数 3ポート
USB Type-C×2、USB A×1
サイズ 31(W)×66(D)×37(H)mm
重量 100g プラグ形状 2P
使用温度範囲 5~35℃ 対応機種 USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン
※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。
次世代半導体のGaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力でありながら発熱を抑えたコンパクトサイズです。
最大65WまでのUSB PD規格による充電に対応し、1台でノートパソコンからタブレット・スマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応できる高出力・マルチポート仕様のAC充電器です。
USB Type-Cを2ポートとUSB Aポートを1ポート搭載した合計3ポート仕様で、様々な機器の充電に対応し最大3台の機器を同時に充電することができます。
ポートの使用状況に応じて出力の電力配分を自動で切替える為、効率良く安全にご使用いただけます。
幅は約3.1cmとスリムなので、タップに挿したときも隣の差込口に干渉しにくいサイズです。
プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。
※充電用ケーブルは付属していません。別途ご用意ください。
追加説明
カタログ価格

7,000 (税抜)/ 7,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/24 02:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1928ページ

代替品

EA940CD-254B
  • 品番

    EA940CD-254B

  • コメント

    変更点:ポート数(3→4)

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top