詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CD-258

品名 : AC100V-240V/USB充電器(USB PD対応)

USB PD規格対応のスマートフォンを2台同時に急速充電できます

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 ACA-PD97W
プラグ形状 2P USBポート数 USB Type-C×2ポート
使用温度範囲 5~35℃ 定格入力 AC100-240V 50/60Hz
定格出力電圧/電流 DC5V/3A、DC9V/2.22A(1ポートあたり最大20W)
2ポート合計/最大40Wまで
USB PD 対応
プラグ収納 対応 USB出力端子形状 USB Type-C
合計最大出力 40W USB PD最大対応出力 20W
通電確認LED あり サイズ W28×D56×H60mm
重量 約112g 対応機種 USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット
※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。
USB Power Delivery(USB PD)規格の最大20W対応したUSB Type-Cポートを2ポート備えたACアダプタです。
最大20Wまでの出力に対応しているのでUSB PD規格の充電に対応したiPhone、スマートフォンへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。
USB Type-Cポートを2ポート搭載しているので、2台の機器を同時に充電できます。
接続する機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。
90°回転するプラグを採用し、プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。
通電状況が一目で確認できる、通電ランプ付きです。
※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。
※充電用ケーブルは付属していません。別途ご用意ください。
追加説明
カタログ価格

4,740 (税抜)/ 5,214 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/18 21:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1876ページ

代替品

EA940CD-254B
  • 品番

    EA940CD-254B

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top