詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CD-283

品名 : AC100V-14A タップ(USBポート2個,コンセント3個)

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 UC-322SB
サイズ 約28(W)×45(D)×86(H)mm プラグ 2P(スイング収納式)
使用温度範囲 -10℃~40℃
AC差込口
定格 14A・100V(1400W) コンセント 2P×3口
USBポート
USB出力(A) Type-Aポート:DC5V 3.1A
Type-Cポート:DC5V 3A / DC9V 2.22A / DC12V 1.67A
2ポート同時使用時:DC5V 3.1A
ポート数 2
ノートパソコンやタブレットと一緒に持ち運べるコンパクトサイズ。
スマートフォン、タブレット等を超速充電できるPD(パワーデリバリー)対応!最大20Wまでの給電が可能。※USB Type-Cポートのみ使用時
差込口が3方向に分かれているのでプラグ同士が干渉しにくい設計です。
火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー)
追加説明
カタログ価格

2,830 円(税抜)/ 3,113 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/05 16:47現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1885ページ
ウェブカタログ画像
  • 過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。
  • プラグが回転して本体に収納できるので持ち運びに便利です。

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top