品番 : EA940CD-29
品名 : AC125V/15A レバー付プラグ
仕様
| メーカー | ヤザワコーポレーション | 型番 | SHLP1501WH |
|---|---|---|---|
| コンセント | 2P×1口 | 定格入力 | 125V 15A (1500W) |
| サイズ | 46(W)×15(D)×47(H)mm | 本体重量 | 22g |
| 材質 | ABS樹脂(レバー:PC) | ||
| 通常のプラグをコンセントから簡単に引き抜けるレバー付プラグに変換できます。 | |||
| プラグにレバーが付いており、てこの原理で簡単に差込口からプラグを抜くことができます | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
495 円(税抜)/ 545 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/13 05:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1886ページ | ||||
代替品
![]() |
|
メイン画像
拡大

