詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CD-32A

品名 : AC125V/15A 3口タップ(サイドタイプ)

仕様

メーカー ヤザワコーポレーション 型番 Y02S300WH
コンセント 2P×3口 定格 15A・125V(1,500W)
サイズ 28(W)×23(D)×70(H)mm 重量 36g
付属品 コンセントキャップ2個
耐トラッキング
左右方向にスッキリ配線できます。
幅の狭い場所での使用に最適な側面3個口仕様です。
コンパクトサイズでスペースを気にせず配線できます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
コンセントキャップ付きなので使わない差込口にホコリが入るのを防ぎます。
追加説明
カタログ価格

485 円(税抜)/ 534 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2026/11/04 22:54現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1884ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top