品番 : EA940CD-33A
品名 : AC125V/15A スイッチ付1口コンセントアダプター(雷ガード
仕様
| メーカー | ヤザワコーポレーション | 型番 | Y02FSK110WH |
|---|---|---|---|
| コンセント | 2P×1口 | 定格 | 15A・125V(1,500W) |
| 雷サージ機能 | 最大サージ電圧:6000V 制限電圧:650V |
サイズ | 42(W)×33(D)×55(H)mm |
| 重量 | 44g | ||
| 中間スイッチ1個 | |||
| プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 | |||
| コードを抜かずに電源をON/OFFでき、節電に便利です。 | |||
| コンパクトサイズでスペースを気にせず配線できます。 | |||
| ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。 | |||
| 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 ※スイッチON時に雷ガード表示ランプが点灯することで雷ガード機能作動中の確認ができます。 スイッチをOFFにすると雷ガード表示ランプも消灯しますが雷ガード機能は作動しています。 雷ガード機能が作動しなくなると、スイッチON時でも雷ガード表示ランプが点灯しなくなります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
640 円(税抜)/ 704 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/05 04:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1884ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

