品番 : EA940CD-34
品名 : AC125V/15A L型三口タップ
カタログ訂正
26/02/18 ●サイズ…(誤)45×45×42mm (正)45×45×25mm (No.57 1115)
仕様
| メーカー | ヤザワコーポレーション | 型番 | Y02FSU300WH |
|---|---|---|---|
| コンセント | 2P×3口 | 定格 | 15A・125V(1500W) |
| サイズ | 45×45×25mm | 本体重量 | 40g |
| プラグは、ホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 | |||
| 3方向に電源を分配し、すっきりと配線できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
530 円(税抜)/ 583 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/10/31 15:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1884ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
