詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CD-36A

品名 : AC125V/15A 3口タップ[雷ガード付]

仕様

メーカー ヤザワコーポレーション 型番 Y02UK300WH
コンセント 2P×3口 定格 15A・125V(1,500W)
雷サージ機能 最大サージ電圧:4,500V
制限電圧:330V
サイズ 86(W)×14(D)×56(H)mm
重量 60g
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。
追加説明
カタログ価格

715 円(税抜)/ 787 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 26

(2026/11/05 04:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1885ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top