詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CD-38A

品名 : AC125V/15A 3口タップ[雷ガード・ブレーカー付]

仕様

メーカー ヤザワコーポレーション 型番 Y02SBK310WH
コンセント 2P×3口 定格 15A・125V(1,500W)
一括スイッチ 1個(ブレーカー内蔵) 雷サージ機能 最大サージ電圧:4,500V
制限電圧:330V
サイズ 39(W)×26(D)×114(H)mm 本体重量 69g
左右方向にスッキリ配線できます。
コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な集中スイッチ付。
合計使用量が1500Wを超えた状態で使用を継続すると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
※スイッチON時に雷ガード表示ランプが点灯することで雷ガード機能作動中の確認ができます。
 スイッチをOFFにすると雷ガード表示ランプも消灯しますが雷ガード機能は作動しています。
 雷ガード機能が作動しなくなると、スイッチON時でも雷ガード表示ランプが点灯しなくなります。
トラッキング火災を予防する絶縁カバー付プラグ。
追加説明
カタログ価格

975 円(税抜)/ 1,073 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 26

(2026/10/13 06:46現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1885ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top