詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CD-41

品名 : AC125V/15A スイッチ付1口コンセントアダプター

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 WHS2001WP
コンセント 2P×1口 定格 15A・125V(1000W)
サイズ 54×43×37mm 重量 60g
スイッチOFFで待機電力カット(電源ON状態でランプ表示)
本体コンセントとコンセント差し口が90度のため、壁のコンセント口に使用するのが便利です。
追加説明
カタログ価格

1,290 (税抜)/ 1,419 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/04/04 04:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1884ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top