詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CD-66

品名 : AC125V/15A 二口タップ(スイング式/雷ガード付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 A-CT002SB
サイズ 48×37×17.6mm プラグ 2P(90°スイングプラグ)
最大サージ電圧 3,000V (バリスタ性能) 電源ラインサージ低減 内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。
材質 難燃性ABS樹脂
AC差込口
定格 15A・125V (合計1,500Wまで) コンセント 2P×2口
出張・旅行に携帯して便利!
1つのコンセントから2つに電源を分配することができます。
火災防止機能搭載(耐電サージ機能・耐トラッキングカバー)
追加説明
アイコン
カタログ価格

595 円(税抜)/ 655 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/05 05:56現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1884ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top