品番 : EA940CD-69
品名 : AC125V/15A 二口タップ(スイング式/LEDライト付)
仕様
メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | A-CT002LED |
---|---|---|---|
サイズ | 37×75.1×17.6mm | プラグ | 2P(90°スイングプラグ) |
材質 | 難燃性ABS樹脂 | ||
AC差込口 | |||
定格 | 15A・125V (合計1,500Wまで) | コンセント | 2P×2口 |
押すと光るLEDライト付き | |||
光源 | 白色LED ※LEDの交換はできません | 明るさ | 2lm |
定格消費電力 | 0.4W | ||
出張・旅行に携帯して便利! | |||
1つのコンセントから2つに電源を分配することができます。 | |||
トラッキング火災を予防する耐トラッキングカバー付き。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,020 円(税抜)/ 1,122 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/06/20 19:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0905ページ |