詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CD-88A

品名 : AC240V 海外用マルチ変換タップ[USBポート付]

仕様

メーカー ヤザワコーポレーション 型番 HPM6AC2USB2WH
対応プラグ A、C、O、BF、SE 入力電圧 AC110~250V
定格容量 250Vまで7A(DC5V 2000mA(USB)の出力も可) コンセント数 AC:2個、USB:2ポート(合計で2A)
コード長 1m 耐熱温度 60℃
サイズ 45(W)×23(D)×158(H)mm 重量 232g
材質 ABS 注意 ※本製品は日本国内では使用できません。
電圧も250Vまで対応しており、世界の主要な国々で使用することができます。
AC電源をUSBに変換して出力するので、携帯電話やiPadなどのタブレット端末、PSPなど携帯ゲーム機、iPodなどオーディオプレーヤーなど、USB充電できる携帯端末の充電が行えます。
本製品は変圧器ではありません。電圧を変える事は出来ませんので、海外の電圧に対応していない電気製品をご使用になる場合には、別売の変圧器を併用して下さい。
USBポートは携帯電話やiPadなどのタブレット端末、PSPなど携帯ゲーム機、iPodなどオーディオプレーヤーなど、USB充電できる携帯端末の充電が直接行えます。
コード付きなので、ホテルなどの使いにくい場所にある壁コンセントを有効に使う事ができます。
追加説明
カタログ価格

4,270 円(税抜)/ 4,697 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/11/11 18:42現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top