品番 : EA940CD-89
品名 : AC240V 海外用マルチ変換タップ
仕様
| メーカー | ヤザワコーポレーション | 型番 | HPM6AC3WH |
|---|---|---|---|
| 対応プラグ | A、C、O、BF、SE | 入力電圧 | AC110~250V |
| 定格 | 240Vまで7A | コンセント数 | 3個 |
| コード長 | 1m | サイズ | 45(W)×23(D)×100(H)mm |
| 重量 | 180g | 材質 | ABS |
| 注意 | ※本製品は日本国内では使用できません。 | ||
| 電圧も240Vまで対応しており、世界の主要な国々で使用することができます。 | |||
| 本製品は変圧器ではありません。電圧を変える事は出来ませんので、海外の電圧に対応していない電気製品をご使用になる場合には、別売の変圧器を併用して下さい。 | |||
| コード付きなので、ホテルなどの使いにくい場所にある壁コンセントを有効に使う事ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,320 円(税抜)/ 2,552 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/04 22:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1885ページ | ||||
