詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CD-8C

品名 : AC125V/15A3口タップ

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 A-35H
サイズ 55×30×23mm プラグ 2P
カラー ホワイト
AC差込口
定格 15A・125V(1,500W) コンセント 2P×3口
1つのコンセントから3方向に電源を分配することができます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

450 円(税抜)/ 495 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 32

(2026/10/06 09:34現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1884ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top