品番 : EA940CD-9
品名 : AC125V/15A 3口タップ(雷ガード付)
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | A-300SB |
|---|---|---|---|
| サイズ | 48×38×23mm | プラグ | 2P |
| 雷サージ機能 | バリスタ電圧:240V 最大サージ電圧:2500V 制限電圧:395V |
電源ラインサージ低減 | 内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。 |
| 重量 | 47.58g | ||
| AC差込口 | |||
| 定格 | 15A・AC125V(1500W) | コンセント | 2P×3口 |
| 1つのコンセントから3方向に電源を分配することができます。 | |||
| 耐電サージ機能作動中はLEDランプが点灯します。 | |||
| 耐トラッキングカバー付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
645 円(税抜)/ 710 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/05 04:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1884ページ | ||||
