詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CD-95

品名 : USB充電ポート付モバイルタップ(TypeA/C)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 TAP-MUC1AC2W
コンセント 2P×2口 ポート数 2(USB Aポート×1、USB Type-Cポート×1)
定格 14A・100V(1400W) USB出力 USB:DC5V/2.4A(合計)
サイズ 80×33×28mm プラグ 2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ)
重量 64g 使用地域 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
認証 電気用安全法(PSE)技術基準適合品
2P・2個口のACコンセントと、USB Type-Cポート+USB Aポートを搭載しています。
持ち運びに便利な、プラグ収納型小型のモバイルタップです。
USB Type-Cポートはコネクタの表、裏に関係なく両面で差すことができます。
タップ正面と側面にAC差込口があるので、どちらの向きでも適した差込口を使うことができます。
差込プラグが折りたためるため、持ち運ぶ際に周りのものにキズを付けたりしません。
USB Type-Cポート、USB-Aポート共に自動識別ICが付いているので、機器に合わせた最適な出力で充電します。
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,770 円(税抜)/ 3,047 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/04 13:55現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1875ページ 1885ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top