詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CE-127A

品名 : 125V/15A 埋込コンセント(引掛型)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 WTF23123W
定格容量 15A 125V 極数 接地2P抜止×2個
サイズ 50.1×110×33.6(D)mm 適用電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、
600Vポリエチレンケーブル
φ1.6mm、φ2.0mm Cu(銅)単線専用
引掛埋込ダブルコンセント
ねじなし端子付(電線差し込み式) 
コスモワイド3個用プレート適合
追加説明
カタログ価格

1,540 円(税抜)/ 1,694 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/23 02:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top