品番 : EA940CE-131
品名 : 125V/20A 埋込コンセント(15A・20A兼用)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WN1821 |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 20A 125V | 適用電線 | 600Vビニル絶縁電線(IV)、 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、 600Vポリエチレンケーブル φ2.0mm、φ2.6mm Cu(銅)単線専用 |
| 極数 | 2P×1個 | サイズ | 44×22.7×33(D)mm |
| 15A/20A兼用タイプ | |||
| 送り端子なし | |||
| フルカラー1個用プレート適合 | |||
| ねじなし端子式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
320 円(税抜)/ 352 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/24 00:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1155ページ | ||||
