詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CE-132

品名 : 125V/20A埋込コンセント(15A・20A兼用/アース付

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 WN1931
定格容量 20A 125V 適用電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、
600Vポリエチレンケーブル
φ2.0mm、φ2.6mm Cu(銅)単線専用
極数 接地2P×1個 サイズ 44×110×30(D)mm
15A/20A兼用タイプ
フルカラー3個用プレート適合
送り端子なし
追加説明
カタログ価格

890 円(税抜)/ 979 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/24 00:36現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1155ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top