品番 : EA940CE-142
品名 : 125V/ 6A 引掛埋込ローゼット(コンセント付)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WG6420WK |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 6A 125V | 適用電線 | 600Vビニル絶縁電線(IV)、 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、 600Vポリエチレンケーブル φ1.6mm、φ2.0mm Cu単線専用 |
| サイズ | φ95×22.3(T)mm | 取付ねじ | ・露出取付:φ3.8mm木ねじ(長さ:30mm以上) ・ボックス取付:M4ボックスねじ |
| カラー | ミルキーホワイト | ||
| コンセント・送り端子付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,460 円(税抜)/ 1,606 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/07/31 00:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1168ページ | ||||
