詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CE-202

品名 : アースターミナル

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 WN3040K
サイズ 44.4×22.7×38.2(D)mm 適用電線 接地端子配線:
600Vビニル絶縁電線(IV)
1.6mm、φ2mm Cu単線
1.25m㎡、2m㎡

600Vビニルシースケーブル(VVF)
φ1.6mm、φ2mm Cu単線
         
アースターミナル接続
φ1.6mm、Cu単線
1.25m㎡、2m㎡ (IVより線及びコード)
フルカラーアースターミナル
追加説明
カタログ価格

335 円(税抜)/ 369 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/24 00:42現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1157ページ
ウェブカタログ画像
  • 被覆電線

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top