詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CE-39

品名 : 300V/ 6A 非常用押ボタン

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 WN4500
定格容量 6A 300V 回路 D(両切)
適用電線 ・600Vビニル絶縁電線(IV)
φ0.8~φ1.6mm、0.9~2.0m㎡
・600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)
φ1.0~φ1.6mm、2.0m㎡
・器具用ビニルコード
0.5~2.0m㎡
サイズ 50×36.5×112(H)mm
押すとカバーが引っ込んだままになるので、元の状態に戻すときはカバーを外して釦を引き出してください。
追加説明
カタログ価格

1,960 (税抜)/ 2,156 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/17 19:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1155ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top