品番 : EA940CE-64
品名 : 100V/ 10A トイレ換気スイッチ
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WN5276 |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 10A 300V AC (表示ランプは100V用) (ファン回路 4A 100V AC) |
適用電線 | 600Vビニル絶縁電線(IV)、 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、 600Vポリエチレンケーブル φ1.6mm、φ2.0mm Cu(銅)単線専用 |
| サイズ | 44×41×22.7(H)mm | ||
| スイッチOFF後照明は即消え、換気扇は約3分遅れて切れます。 | |||
| ほたる機能 (換気扇停止後点灯します。) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,770 円(税抜)/ 3,047 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/12 08:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1155ページ | ||||
