詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CF-104

品名 : 浴室換気スイッチ

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 WTP53916WP
定格容量 照明用:15A・300V(表示ランプの定格は100V)
換気扇:1A・100V・AC
サイズ 120×70×39(D)mm
プレート材質 ABS樹脂 重量 136g
適合負荷 換気扇1.5W~100W(最大1Aまで) 適用電線 ・600Vビニル絶縁電線(IV)
・600V絶縁ビニルシースケーブル(VVF)
・600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
・600Vポリエチレンケーブル
・φ1.6・φ2Cu単線専用
浴室や洗面・脱衣室の換気扇と照明を制御し、消し忘れも防ぎます。
設定時間後に自動停止する浴室換気扇スイッチ
換気時間は10秒・10分~12時間まで設定できます(15段階)。
連続モードで運転することも可能です。
スイッチはランプ付き
追加説明
カタログ価格

7,450 (税抜)/ 8,195 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/02 14:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1153ページ
ウェブカタログ画像
  • 被覆電線

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top