品番 : EA940CF-106
品名 : タイマー付スイッチ
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WTP5331WKP |
---|---|---|---|
定格容量 | 2A・AC100V | 遅れ消灯 | 0秒~約1分(5秒単位)、約1分~約5分(30秒単位) |
時刻表示 | 24時間表示(秒表示なし) | サイズ | 120×70×39(D)mm |
プレート材質 | ABS樹脂 | 重量 | 119g |
適用電線 | ・600Vビニル絶縁電線(IV) ・600V絶縁ビニルシースケーブル(VVF) ・600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 ・600Vポリエチレンケーブル ・φ1.6・φ2Cu単線専用 |
||
タイマで明かりを自動点灯 | |||
「留守番動作」・「定刻動作」・「遅れ消灯動作」の3種類のパターンを選択できます。 | |||
「入」時刻から「切」時刻までの間隔は1分~23時間59分(1分間隔) | |||
留守番動作モードは毎日ランダムに照明を点灯・消灯させるため、防犯になります。 | |||
スイッチはランプ付き |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,250 円(税抜)/ 7,975 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/05/19 23:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1213ページ |