詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CF-25

品名 : AC100V/ 0.6A タイマースイッチ(電子4時間)

仕様

メーカー 神保電器(JIMBO) 型番 JEC-BN-ETMCL4
定格容量 0.6A 100V
換気扇用
サイズ 44.2×22.7×36(D)mm 適合負荷(最高/最低) 60W/2W
設定ボタンを押すことで、連続運転と時間設定運転の切替ができます。
設定した時間はランプが点灯するので一目でわかります。
消し忘れがなくなり、省エネにも役立ちます。
設定時間 1時間、2時間、4時間、連続
追加説明
カタログ価格

5,220 円(税抜)/ 5,742 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/12 08:35現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1156ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top