品番 : EA940CF-89
品名 : USB給電用コンセント(USB TypeA・TypeC)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | TAP-KJUSB1C1W |
|---|---|---|---|
| USBポート定格入力 | 100V~0.5A 50/60Hz | 使用地域 | 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 |
| 認証 | 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 ※取り付けには電気工事士免許が必要です。一般の方は取り付けできません。 |
||
| 5V 3.0A高出力急速充電が可能な2ポート壁埋め込み型USBコンセントで、1ポートはType-Cを搭載しています。 | |||
| 自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能です。 | |||
| 空港、ホテル、飲食店などの商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取り付けが可能です。 ※取付け部の奥行きは55mm以上を推奨します。 ※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。 ※取付けには電気工事士免許が必要です。一般の方は取付けできません。 |
|||
| サイズ(W×D×H)mm | 44×44×45.7 | 使用周囲温度 | -10~40℃ |
| USBポート定格出力 | DC 5V 3.0A(2ポート合計) | 差込口数 | 2ポート(USB Aコネクタ・Type-Cコネクタ) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,940 円(税抜)/ 5,434 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 22:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1157ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
