品番 : EA940CG-10
品名 : AC125V/12A 防水型コンセント(照度センサー付)
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | EE4353 |
---|---|---|---|
定格容量 | 12A/100V | 極数 | 接地2P抜止×2個 |
サイズ | 69(D)×105.5(W)×160(H)mm | 仕様 | アースターミナル付 |
抜け止めコンセント付 | |||
暗くなると自動点灯、タイマーの働きで設定時間に自動消灯します。 | |||
点灯してから消灯するまでの時間をダイヤルで1から10時間にセットできます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,700 円(税抜)/ 9,570 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/17 09:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1221ページ |
代替品
![]() |
|