詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CG-137

品名 : 125V/20A 角型コンセント(1口/接地付)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 WK3821
定格容量 20A 125V 適用電線 φ1.6mm、φ2mm
形式 15A・20A兼用接地角型コンセント 差込口 1個
サイズ 50×50×31(D)mm 重量 55g
接地2P
巻締端子式
追加説明
カタログ価格

650 (税抜)/ 715 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/08/21 20:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1162ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top