詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CG-1A

品名 : 屋外コンセント用セキュリティーカバー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 北川工業 型番 RDS10000SL
サイズ(mm) 129×78×182(H) 材質 ABS樹脂
電源プラグを挿したままコンセントに施錠できます。
電気工事不要の簡単施工
防滴性能(IPX3相当)により、ホコリや水の浸入を防ぎ、トラッキングの発生を抑制します。
鍵付で盗電などから屋外コンセントを保護します。
自動販売機のコンセントや使用していない屋外コンセント等に。
※壁面固定用のネジは添付していません。適合ネジ径:φ4mm相当
追加説明
カタログ価格

8,120 円(税抜)/ 8,932 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/08 23:05現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1159ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top