詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CG-29

品名 : 125V/15A 防水コンセント(接地2P)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 WK4104K
定格容量 15A・125V 差込口 接地2P抜止×1個
サイズ 79.9×121.4×67(D)mm
露出・埋込両用
アースターミナル付
入線機能付
給湯器用に最適です。
防雨型(IPX3)
追加説明
カタログ価格

2,060 (税抜)/ 2,266 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/15 13:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1204ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top