詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CH-21

品名 : AC125V/20A 角型コンセント(2P)

仕様

メーカー 明工社 型番 MR2757
定格容量 20A 125V 適用電線 φ2.0mm・φ2.6mm
極数 2P×1個 端子ねじサイズ M4
サイズ 54×51×24(D)mm
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

540 (税抜)/ 594 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/05/25 06:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1162ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top