詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CN-12

品名 : 15A/300V [3路]タンブラースイッチ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 明工社 型番 ML1113W
定格容量 15A 300V
速結式ねじなし端子構造
サイズ 44.3×22.7×35(D)mm
RoHS対応品
3路
追加説明
カタログ価格

405 円(税抜)/ 446 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/08 21:06現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA940CE-12
  • 品番

    EA940CE-12

  • コメント

    同型 パナソニック

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top