詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CS-176

品名 : φ27mm 露出ボックス(防水コンセント用)

仕様

メーカー 未来工業 型番 PVR-0BC0J
コネクタサイズ φ27mm 側面ノック 22(25)×1
サイズ 77×120×49mm 材質 PVC
色 ベージュ
防水コンセント用露出スイッチボックス
片側接地タイプ
スイッチ1個用
ノック付なので、各種コネクタが取り付きます。
追加説明
カタログ価格

890 円(税抜)/ 979 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/20 18:08現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1145ページ
ウェブカタログ画像
  • パイプ外径一覧表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top