詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CS-196

品名 : φ22mm ユニバーサルボックス(1-3方出)ベージュ

仕様

メーカー 未来工業 型番 PVU-J
仕様 1~3放出 適合管 VE14・16・22
ノックアウト 側面:φ27・22×4
底面:φ27・22×1
サイズ 49×48×103(H)mm
重量 92g 材質 PVC(耐衝撃性HI)
ベージュ
高耐候性
1個3役で便利な兼用ノック付
追加説明
カタログ価格

730 (税抜)/ 803 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/08/08 19:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1145ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top